マキタ
プレミアムオールダイヤチップソー
ダイヤ層厚(T)(mm)
10T
鋸身厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
羽枚数
内径(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365117
A-50005
80
10
20
1.4
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365126
A-50011
100
10
20
1.4
¥
15,000
取扱い終了
20365135
A-50027
125
10
20
1.4
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください