マキタ
薄板金属用チップソー
用途
薄板金工用
適合
CS551D
厚さ(mm)
1~3(材料)
タイプ
150
鋸身厚(mm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
羽枚数
内径(mm)
刃先厚(mm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365187
A-59798
150
52
20
1.4
薄板金工
¥
9,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください