マキタ
アルミ用チップソー
用途
アルミ用
切断対象
アルミ
外径(mm)
150
内径(mm)
20
適合
CS551D
厚さ(mm)
1~2(材料)
タイプ
150
羽枚数
52
鋸身厚(mm)
1
刃先厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20365196
A-59776
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください