曜日別特売
モノタロウ

スパナ 両口

スパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウスパナ 両口 - モノタロウ
(78件のレビュー)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。

用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1丁
注意
※用途以外には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203615225.5×75.5×7110
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
203615386×76×7110
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
203615478×108×10125
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2036155610×1210×12138
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※寸法図2036156510×1310×13146
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2036157413×1713×17170
389
428(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年9月上旬
2036158317×1917×19190
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2036159222×2422×24231
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2036157413×1737306464TTDS-131713×17 ミラータイプ両口スパナ TRUSCO 37306464ミラータイプ両口スパナTRUSCO1本
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20361547
2025-11-16
用途: 機器メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

安い割にはナットの密着度も高く軽作業での使用では十分です。

2025-04-25
用途: バイクの携帯工具に
卸売・小売業

バイクの携帯工具として、ソケットやヘックスレンチ、ドライバー等をモノタロウのもので揃えてありましたが
クラッチワイヤーの調整にスパナが必要となったので、やはりモノタロウのものを購入しました。
使い勝手は普通?で十分に働いてくれますので安価なこともあり、大変満足しています。

対象商品 : 20361583
2025-04-09
用途: 建築金物のボルト固定
建設業・工事業

2ヶ月前に注文した両口ラチェットレンチが2度の出荷遅延で届かないので必要に駆られて購入。
最初からこれを2本購入すれば良かった…は結果論ですが、本品には十分満足です。

2025-12-24
用途: ボルト・ナット締め全般
日新電機株式会社製造業

特に問題なく使用できております。良いと思います。納期も早かったです。

2025-07-11
用途: 床束の高さ調節
不動産業

手に馴染み、錆びにも強そうで長持ちしそうです。高さ調節をしてみると作業がし易いと感じました。

2024-12-10
用途: メンテナンス用
サービス業

重機のメンテナンスで工具が足りなかったので購入。単品で買えるのでちょうどいい

2025-06-24
用途: 補修用

お値段以上だと思います。安心して使えると思います。

対象商品 : 20361538
2024-04-29
用途: バイクの整備に
製造業

ほとんどのボルトは8mm以上で、6mm/7mmの出番は滅多にないのですが、たまに使うため、工具箱の中には車載工具みたいな安っぽい6mm/7mmスパナが入っていました。
滅多に使わなくてもさすがにヘタってきたので、このたびリニューアルしました。
モノタロウのスパナはそこそこ硬くて粘り強いので不満はありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする