曜日別特売
モノタロウ

エンドミルスタンドケース

エンドミルスタンドケース - モノタロウ
(4件のレビュー)
材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2036213462
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362134
2022-11-16
用途: 趣味で使用するフライス盤の工具の整理
製造業

趣味でフライス盤を使用していますが、工具類が増えてきたので使い易く整理するために購入しました。サイズ別に保管できるので選択しやすくなり作業効率も上がりました。
卓上フライスなので3mmシャンクのエンドミルがあるため、小さい穴があればもっと良かったです。

対象商品 : 20362134
2019-01-23
用途: フライス盤周辺整理
その他業種

エンドミルに限らずフライス盤で使う刃物を整理するのに重宝します。
特定サイズに絞って2列くらいの物のバリエーションが有れば利便性が高まるかも?
端材などに必要な穴を開けて使い易い物作ってしまえば良いのですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 20362134
2021-10-05
用途: ドリルビットスタンドに考えてました。
サービス業

軸径が数種類なのでドリルビットスタンドには使いにくくほかの利用方法を考え中です。

1が参考にしています
対象商品 : 20362134
2017-09-29
用途: CNCフライス
自動車・二輪車・自転車関連業

卓上フライスなので一番手前のところしか使わないので小さいのを買えばよかったかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする