ロックカバー

ロックカバー - 三菱電機ロックカバー - 三菱電機ロックカバー - 三菱電機
(3件のレビュー)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20366535LC-05SV1個関連商品NF125-CVF/SVF、 NF32-SV、NF63-CV/SV/HV、NF125-CV/SV/HV、NF125-UV、 NF63-HRV、NF125-RV、 NF125-SEV/HEV、NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、NF250-RV/UV、NF250-SEVM/HEVM、NF63-HDV、 NF125HDV/HDVA、NF250-HDV/HDVA、NV125-CVF/SVF、NV32-SV、NV63-CV/SV/HV、NV125-CV/SV/HV、NV125-SEV/HEV、NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV250-SEVM/HEVM
350
239
263(税込)
当日出荷
63975495LC-03SV1個関連商品NFB/NV(NV32-SVF、NV63-CVF/SVF)
350
189
208(税込)
当日出荷
63975669LC05FA1個関連商品NFB/NV(NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU)
180
89
98(税込)
当日出荷
84960697LCBL(50KO)1セット(50個)関連商品NFB/BL-1C、BL-2C
3,280
3,098
3,408(税込)
当日出荷
25753176LC031個ロックカバー-
380
取扱い終了
返品不可
25753219LC03CS(N)1個ロックカバー-
120
取扱い終了
63975504LC-03CV1個--
350
取扱い終了
返品不可
63975678LC031個--
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 制御盤製作

普段購入する商社さまは袋でしか購入ができないのですが、こちらはバラで購入することができ、非常に助かっております。今回も必要数は1個だけでしたので購入させて頂きました。

対象商品 : 63975669
2021-04-14
用途: 盤結
共生設備建設業・工事業

少し入りが悪い商品が混じっているので
ブレーカを切りそうになる

対象商品 : 20366535
2020-04-13
用途: 配電盤の作業時に随時装着
ミカテック

配電盤内の点検、作業時に誤操作防止のため作業中だけ装着
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする