ユニット
新規入場者ステッカー
文字内容
新規入場者
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3938
寸法(mm)
30×100
質量(g)
13
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20370367
371-55
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください