日本緑十字社
イラスト付き標識 ポリプロピレン
工場や工事現場に設置するイラスト付きの標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
814-9171
材質
再生PET
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
安全第一
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75366746
098066
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください