曜日別特売

ガレージミラー 取り付け金具

ガレージミラー 取り付け金具 - エーモンガレージミラー 取り付け金具 - エーモンガレージミラー 取り付け金具 - エーモン

蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定
スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定
直径15mm~60mmのポールに使用可能
1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能

用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる適合ポール外径(Φmm)15~60適合支柱(1辺)15~50mm適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)内容量1セット
注意
※ご購入前に対応しているガレージミラーやポール・支柱のサイズをご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199975746729
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする