曜日別特売

USB充電&スタンド付タップ

USB充電&スタンド付タップ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

2P・3個口の電源タップで、充電用のUSBポートが3つ付いています。
USB出力3A仕様で、スマートフォンとタブレットを同時に充電できます。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。

定格電力(W)1400以下定格電圧(V)100定格電流(A)14絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×63×33シャッターほこりシャッター付き内容量1個
注意
※iPad・タブレットを充電する際はUSBポートは、1ポートしか使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
プラグ形状
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374445TAP-B45BK3L型(絶縁キャップ付)ブラック2P
3,800
取扱い終了
20374454TAP-B45W3L型(絶縁キャップ付)ホワイト2P
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20374454
2018-12-25
用途: iPadや携帯電話の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

充電を始めると、近くのラジオに酷い雑音が入る。要改良ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 20374454
2018-12-13
用途: 携帯電話の充電等
自動車・二輪車・自転車関連業

充電を始めると近くにあるラジオに激しいノイズが入るので、改良の必要があると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする