曜日別特売

ガラス薬味入れ

ガラス薬味入れ - 吉沼硝子ガラス薬味入れ - 吉沼硝子ガラス薬味入れ - 吉沼硝子ガラス薬味入れ - 吉沼硝子ガラス薬味入れ - 吉沼硝子ガラス薬味入れ - 吉沼硝子
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00595647T2金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST380107×72×1089-1986-12016-1781-0101
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
00595656T3金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST560158×72×1129-1986-13016-1781-0201
9,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
00595665T4金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST725145×105×1209-1986-14016-1781-0301
10,050
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
00595683T102金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST510127×83×1139-1986-15016-1781-0401
8,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
00595708T103金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST725183×85×1139-1986-16016-1781-0501
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
00595848T21トレー:18-8ST、ガラス:ソーダガラス415175×70×399-1986-17016-1781-1201
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする