二ノ宮クリスタル
ガラス正油入れ
<PNN07>のカスタートレーにセットできます。
容器(mL)
80
材質
蓋:ステンレス18‐8/ABS樹脂 本体:ソーダガラス
質量(kg)
0.24
直径×高さ(mm)
Φ55×118
TKG品番
9-1976-3301
TKG品番(2017)
6-1768-3101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00587597
80S
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください