エンジニア
HEX ビット
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。
重症対応。
独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
全長(mm)
105
トラスコ品番
779-6463
材質
高炭素鋼
質量(g)
26
先端サイズ
2.5-3
先端形状
六角
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1本(100g)
関連資料:
(8.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20374682
DBZ-53
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった