モノタロウ

筆セット ホビー用 4本

筆セット ホビー用 4本 - モノタロウ筆セット ホビー用 4本 - モノタロウ筆セット ホビー用 4本 - モノタロウ
(68件のレビュー)

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。

毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm
平筆#6 約11.1mm
平筆#8 約13.2mm
平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm
平筆#6 約21mm
平筆#8 約23mm
平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6
平筆#6
平筆#8
平筆#12
全長(mm)
丸筆#6 246mm
平筆#6 238mm
平筆#8 247mm
平筆#12 260mm
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど種別化繊毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具内容量1セット(4本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にはご使用いただけません。
※光の加減などで実際の商品と色が違う可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20552936-
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 絵を描く用
サービス業

絵画教室用に購入しました。腰もあり水彩画にはまったく問題ありません。豪華さもあるので子供たちは大喜びですが、細かい塗りが技術的にできる大人にとっては、4本セットの筆は全て太く、細かいところが描けず不満が募っております。

対象商品 : 20552936
2025-10-19
用途: プライマー塗布

いたって普通の筆ですが様々な用途に使用できると思います。

2025-04-30
用途: 塗装作業
その他業種

ホビーの塗装用に使用しました。
4種類あるため、用途に合わせて使い分けができるので便利です。
コスパも良かったです。

対象商品 : 20552936
2025-07-17
用途: バイクのタッチアップに

タッチアップしていたら毛先が抜けた。安いので仕方がないのかな

2025-04-07
用途: バイクの塗装
教育・研究機関

程よいコシがあり、また、毛もそろっていて、こんなに種類がセットになっているのにこの値段はすごい。

対象商品 : 20552936
2025-04-06
用途: 安かったので!

ホビー用と言うことで購入してみました。
 毛先は硬過ぎず悪く値段も手頃で悪くはないですね。

2025-03-02
用途: 車のメンテナンス

「さびキラー」を塗るために使用しました。今まで使用していた動物系?の材質より、塗りやすく、サイズも複数入っているので、場所にあったものが使用できるようになりました。

2025-04-21
用途: 金属塗装

油性塗料には向きません。毛が全部抜けてしまい残念ながら使用できませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする