曜日別特売

温湿度計 Gシリーズ

温湿度計 Gシリーズ - シンワ測定温湿度計 Gシリーズ - シンワ測定
(1件のレビュー)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。

用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854188272605
2,910
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5581291672605(校正証明:一般)
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541882
2021-12-10
用途: 洗濯物の室内乾燥スペースで使用しています。除湿機の設定目安になり、無駄な運転をしなくて済みます。
その他業種

温度計よりも湿度計が大きく、目盛もとても見やすいです。
以前も同じものを使っていたのですが、落下させ指針が外れてしまいました。
他の商品では温度計が大きく湿度計が小さいものがほとんどで、見やすさからこの商品をリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする