タジマツール(TJMデザイン)
ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途
CV・CVTケーブルの被覆はがし
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
剥き幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19101888
DK-MS22AJCL
1個
(ドリルドライバー)3.6V~
22
12~35
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
19101906
DK-MS100AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
100
19~34
¥
13,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
19101924
DK-MS150AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
150
27~42
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19101933
DK-MS200AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
200
33~48
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
19101942
DK-MS250AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
250
36~51
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19101958
DK-MS325AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
325
36~51
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19101872
DK-MS14AJCL
1個
(ドリルドライバー)3.6V~
14
10~33
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
19101967
DK-MS60AJCL
1個
(インパクトドライバー)14.4V~
60
18~33
¥
13,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31250015
DK-MS38AJCL
1本
(ドリルドライバー)3.6V~
38
13~36
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
19101897
DK-MS38AJCL
1個
(ドリルドライバー)3.6V~
38
13~36
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ムキソケ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった