曜日別特売

ムキソケ アジャスター式14 22 38セット

ムキソケ アジャスター式14 22 38セット - タジマツール(TJMデザイン)

CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。

用途CV・CVTケーブルの被覆がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38トラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36内容量1個
注意
※ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19101915DK-MS3SAJSET
34,500
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする