曜日別特売

インスタントコンクリート

インスタントコンクリート - 家庭化学
(1件のレビュー)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
砕石配合により、強度に優れます。

用途床面、土間廻りの補修。グレー仕様砂、砂利入りコンクリート成分ポルトランドセメント、骨材、砂利その他材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×210×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積25mm厚 約290×300mm適応下地モルタル、コンクリート面内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572265-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572265
2020-12-27
用途: 小さい面積のコンクリートタタキ造り

タフブネに、サッと開けて、水を適宜に(ここがコツがいる)入れて、あとはコテなどでよく均一に混ぜこねって、所定の所に打つだけなので、まさにインスタントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする