曜日別特売

セメント用着色剤

セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学セメント用着色剤 - 家庭化学
(10件のレビュー)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。
分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。

用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)危険物の類別非危険物
全22種類を絞り込む
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572283NO.11袋(50g)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572292NO.21袋(50g)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572308NO.31袋(50g)赤茶
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572317NO.41袋(50g)ダークブラウン
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572326NO.51袋(50g)ブルー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572344NO.71袋(50g)山吹
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572353NO.81袋(50g)イエロー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
20572378NO.101袋(50g)ピンク
オープン
319
351(税込)
当日出荷
76670449NO111袋(50g)レッド
オープン
329
362(税込)
当日出荷
76670458NO121袋(50g)エメラルドグリーン
オープン
329
362(税込)
当日出荷
29031110NO.11箱(50g×10袋)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29031119NO.101箱(50g×10袋)ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031128NO.21箱(50g×10袋)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031137NO.31箱(50g×10袋)赤茶
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031146NO.41箱(50g×10袋)ダークブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29031155NO.51箱(50g×10袋)ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031164NO.71箱(50g×10袋)山吹
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
29031180NO.81箱(50g×10袋)イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29031189NO111箱(50g×10袋)レッド
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031198NO121箱(50g×10袋)エメラルドグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20572335NO.61袋(50g)グリーン
オープン
取扱い終了
20572362NO.91袋(50g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572283
2024-04-27
用途: 施設の修理
旅館 弁天鉱泉

色々な所で探していました。
やっと希望の色が見つかりました、
やっぱりモノタロウですね!

対象商品 : 29031110
2024-07-11
用途: レンガの代わりにモルタルで応急処置
公益財団法人神奈川芸術文化財団サービス業

モルタルと混ぜたときは、ほぼくすんだレンガ色になったのに、硬化乾燥したら真っ白!!! また、雨に濡れると、レンガ色になる何故???
使い方が悪かったのかな?高かったのに。

対象商品 : 20572283
2021-02-26
用途: 色付きブロックの補修
製造業

色を合わすのは難しいですが、セメント色よりは仕上がりが良い感じで、満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20572308
2020-04-21
用途: コンクリートのの敷石づくり

オームセンターではなかなか見つからなくて、こkではすぐに手にはいりました。ホワイトセメントに混ぜると非常にきれいな発色です。

対象商品 : 20572283
2018-12-14
用途: FRP樹脂の着色

FRP樹脂に5%ほど添加し、さらに油性インク(100g/3滴)添加すればシッカリとした着色が可能です。 かなり良く混ぜて、その後硬化剤を入れて混ぜます。 FRP着色剤は高価なのでこの方法だとかなりコストダウン出来ます。 油性インクは入れすぎると硬化不良になる可能性もありますのでほんの数滴が妥当だと思います。 セメント用着色剤は少々入れすぎても硬化しますが、硬化後の強度には少し影響が出ると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 20572308
2018-09-11
用途: レンガの縁取り、排水溝用点検蓋
その他業種

セメントとこの着色剤をブレンドして仕上げたところレンガの色に非常に近いので大いに助かりました。

対象商品 : 20572317
2023-06-17
用途: どれだけ使えば良いのかわからない
建設業・工事業

試さないとどんな色になるのかわからない
参考に目安を書いて欲しい
混ぜるならインスタントモルタル1kgから2kgに一袋くらい必要

4が参考にしています
対象商品 : 20572362
2017-08-08
用途: 樹脂の着色

黒は良く染まるが赤は、難しい。 かなり入れないと透明感が残る。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする