曜日別特売

アスファルト接着強化剤

アスファルト接着強化剤 - 家庭化学アスファルト接着強化剤 - 家庭化学アスファルト接着強化剤 - 家庭化学
(19件のレビュー)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。

用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572588-1個(500g)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
29030674-1箱(500g×6個)
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 駐車場の傾斜部分の修正
製造業

プリンの容器に小分けし、刷毛で塗布した後 同時に入荷したアスファルトを施工、スコップの背中で叩き(50~60回)完了。素人でも大丈夫でした。

2024-11-05
用途: アスファルトの補修
村上工業株式会社製造業

アスファルトを補修するのに使用しました。補修用のアスファルトで埋める前にこの接着剤を使用することで、前よりも持ちが良くなったように思います。

対象商品 : 20572588
2024-06-04
用途: 駐車場の補修
宗教法人 普明会教団その他業種

この接着強化剤は、思った以上に補修作業時にできるアスファルトの粒どうしをくっつけてくれて、非常に仕上がりがいいと思いました。結構たくさん買いました。役に立っています。

1が参考にしています
2024-10-22
用途: 駐車所の穴補修
株式会社大同工業製造業

駐車場の穴を補修するのに使用しました。アスファルトだけでは不安だったので、この商品を使用しました。2年ほど経過しましたが、耐久性に問題なく使用できています

対象商品 : 20572588
2023-12-23
用途: アスファルト修理で使用
サービス業

去年のアスファルト補修時に普通の水を使用してアスファルトを作り使用しましたが、1年たたずにひび割れたため、この「アスファルト接着強化剤」を使って補修作業しました。2ケ月過ぎて雪が降ってきましたが、今のところひび割れは無いようなのでとりあえず満足しています。このまま雪解けの春になってもひび割れが無ければ大満足です。

対象商品 : 20572588
2023-09-12
用途: アスファルトの亀裂部分の補修
医療・福祉・介護関連業

アスファルトの亀裂に流し込むだけです。作業は簡単です。
亀裂が大きかったら、細かい砂利を混ぜ込んで見たら、とても良かったです。
砂では強度が無く、細かい砂利が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20572588
2022-11-20
用途: 工場の路面補修
株式会社西村製作所

工場に出来たアスファルトの凹み補修用に使用しました。
タールの匂いがきついですが、効果は高いです。

対象商品 : 20572588
2022-11-17
用途: 工場の路面補修
株式会社西村製作所

工場に出来たアスファルトの凹み補修用に使用しました。
タールの匂いがきついですが、効果は高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする