繊維壁・じゅらく壁用はがし材

繊維壁・じゅらく壁用はがし材 - 家庭化学
(1件のレビュー)

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。
水を加えて施工できます。

用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。仕様吸水性ポリマー壁のはがし剤成分高分子吸収剤材質高分子吸収剤、ポリエステル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×155×10危険物の類別非危険物施工面積約2~3坪分適応下地繊維壁、聚楽壁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572886-1袋(30g)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
29031715-1箱(30g×10袋)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572886
2020-05-25
用途: 聚楽壁(綿壁)はがしに使用
サービス業

適量がわからず水を少しづつ足して使いました。思った以上に膨らみます。しばらくなじませてからこすり取るようにさっとスクレイパーで掻き取ると面白いように下地が剥がれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする