産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) - HITACHI
定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
端子形状
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20548736HP15-12A18176(液入り)約6.4B1167
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
20548745HP24-12A166125(液入り)約9.4B1175
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20548754HP38-12A197165(液入り)約15B2170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
20548772HP65-12A350166(液入り)約25B7175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
20548763HP6.5-12(187)15165(液入り)約2.7FASTON TAB No.187100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20548736HP15-12A57830378HP15-12AHP15-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830378産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548745HP24-12A57830387HP24-12AHP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830387産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548754HP38-12A57830396HP38-12AHP38-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830396産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548772HP65-12A57830405HP65-12AHP65-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830405産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
58,980
税込64,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする