曜日別特売

高集塵マウスサンダー

高集塵マウスサンダー - BLACK&DECKER高集塵マウスサンダー - BLACK&DECKER高集塵マウスサンダー - BLACK&DECKER高集塵マウスサンダー - BLACK&DECKER
(7件のレビュー)

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20549664KA2000-JP
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549664
2022-12-28
用途: FRP及びボリパテの表面研磨に主に使用してます。先端が尖って居るので狭い所も研磨できるのが良いし小型で研磨面が小さいので力が伝わりやすく購入してよかったと思う。
松山技研工業

集塵用のカプセルが邪魔で外して使ってます。このカプセルは別によくある布製もあると後ろが当たらないのではと思う。何れにしても使い勝手は良い!

1が参考にしています
対象商品 : 20549664
2019-11-18
用途: 木工の塗装作業時、機械の錆取り、研磨など
寺岡自然農園農・林・水産業

小型で軽く非常に使いやすい。狭いところや隙間でも残さず作業できる。集塵性能もよく、小さい集塵ケースのわりによく吸い取ってくれる。ほとんどほこりが立たないので作業していても周りが汚れない。大満足

1が参考にしています
対象商品 : 20549664
2016-11-29
用途: 塗膜、金属、木材の表面処理・調整
建設業・工事業

新集塵ダストケースが付き削り粉の集塵性能が高い。研磨能力も優秀で、グリップが握りやすく、狭い場所でも使いやすい。垂直面や3次元の研磨もやり易く、アクセサリーも豊富。

対象商品 : 20549664
2021-09-30
用途: 木材研磨、旧塗料塗膜剥がし

音が思ったより五月蠅い、原因は本体と集塵器具との嵌合が悪くその振動音が大きい為、手で押さえると音が半減した。しかし毎度手で押さえての作業は出来ず、購入を後悔している。高集塵の文言に惹かれ購入したがやっぱり他のメーカーの方が良かった。
 本体と集塵器との間より研磨した粉が出て来て撒き散らしている。これは不良品か?
購入したことに後悔極まりなし。
 購入を考えているおいた方が良いとおいた方が良いと心より進言する。

対象商品 : 20549664
2017-07-28
用途: 家のリフォーム
電気・ガス・熱供給・水道業

購入後1年経ちました。ハードに使った為か先日故障。ベアリングの
破損、ベアリングケースの破損でした。Bgケースはエポキシボンド
で修理できました。Bgケースは金属で補強してあるといいなとおもいました。

3が参考にしています
対象商品 : 20549664
2016-03-22
用途: 木材研磨加工に

サイズ感や握った感じは凄くいい。
もう少し振動を抑えられると使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20549664
2020-07-08
用途: 塗装ハグ時に使用
その他業種

軽くて使い安いが、塗装こなの吸い込みが弱い。ペーパーも直ぐダメになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする