若泉漆器
玉子椀
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
規格
3.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
101×103
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20550556
W-1-61
溜
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550565
W-4-81
溜刷毛目
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550574
W-4-82
朱帯銀かすみ
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550583
W-4-83
紫金ぼかし
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550592
W-4-84
銀かすみつば金
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550608
W-4-85
金かすみ
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550635
W-4-88
黄別甲
¥
2,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550644
W-4-89
銀別甲
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550653
W-3-51
蘭
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550662
W-3-52
宝物
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550678
W-3-5
赤刷毛目梨地
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550687
W-1-12
白壇日月草
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550696
W-3-74
かわり紅葉
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20550705
W-1-13
華宝
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20550617
W-4-87
銀パールライン
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
20550626
W-4-86
歌舞伎
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください