若泉漆器
高千筋吸椀
食器の種類
和食器
容量(mL)
280
規格
3.6寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×97
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20551037
W-5-69
春慶帯黒
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551046
W-5-70
紅帯黒
¥
1,750
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551055
W-5-72
小豆つば金
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551064
W-5-71
溜つば金見返し付
¥
2,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください