若泉漆器
羽反吸椀
食器の種類
和食器
容量(mL)
230
規格
4寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×85
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20551073
1-175-1
朱ライン
¥
2,350
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551082
1-175-3
光銀内銀
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20551098
1-176-12
バイオレット金一筆
¥
2,650
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551107
1-175-6
黒セリ
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551116
1-175-7
朱金雅日月
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551125
1-175-8
黒金雅日月
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551134
1-175-9
黒花帯
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551143
W-1-45
黒つわぶき
¥
3,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551152
1-175-10
白壇唐草
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551168
1-175-11
朱金蘭
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551177
1-175-12
黒金蘭
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551186
W-1-46
朱内黒秋草
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551195
1-175-13
黒金桜
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551204
1-175-15
紫銀ぼかし
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551213
1-175-16
緑銀ぼかし
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20551222
1-175-14
鈴
¥
4,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください