曜日別特売

千筋ケヤキ小吸椀

千筋ケヤキ小吸椀 - 若泉漆器千筋ケヤキ小吸椀 - 若泉漆器千筋ケヤキ小吸椀 - 若泉漆器
(1件のレビュー)
食器の種類和食器容量(mL)220規格3寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×96内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205513441-179-11黒天朱
700
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
205513531-179-12
750
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
20551362W-2-2
850
558
614(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 和食店での使用
吉屋飲食業

色 大きさ ちょうどいい椀、ただ 既存製品に合わせた椀を欲しかった、
のでネットの色見本がイマイチだったけど、よく似た色でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする