曜日別特売

大平椀

大平椀 - 若泉漆器大平椀 - 若泉漆器大平椀 - 若泉漆器大平椀 - 若泉漆器大平椀 - 若泉漆器大平椀 - 若泉漆器
(2件のレビュー)
食器の種類和食器規格5.5寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×95食器洗浄機×内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20551983W-12-47朱天黒内朱
1,300
848
933(税込)
当日出荷
20551992W-12-50黒内朱天黒
1,300
848
933(税込)
5日以内出荷
返品不可
20552008W-8-23金梨地内朱
1,750
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
205520171-212-4金津軽内朱
2,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
205520351-212-6白正方寺内朱
3,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
20552044W-8-24溜刷毛目内朱
2,050
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
205520261-212-5茶パール朱金ライン
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20552044
2023-06-11
用途: うなぎとかにの専門店
花ぶき飲食業

お子様用うな重のメニューを新規に作った為に購入。大きさも納得しています。

対象商品 : 20551992
2018-08-01
用途: 業務用として
飲食業

他ではお椀自体なかなか扱っていない中、この商品は非常に良かったです。提供する料理の種類を増やすことができました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする