若泉漆器
いずみ飯器 平なし
食器の種類
和食器
規格
1人用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×70
内寸法(Φ×Hmm)
128×59
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20552394
1-230-6
溜
¥
1,450
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20552403
1-230-11
根来
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20552385
1-230-1
金布目
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください