いずみ飯器 平付

いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器いずみ飯器 平付 - 若泉漆器
食器の種類和食器内容量1個
全12種類を絞り込む
内寸法(Φ×Hmm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
色(柄)
内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205524551-230-72人用180×100155×84
2,570
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
205524641-230-83人用223×125197×99
3,450
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
205524731-230-95人用270×135238×106
4,750
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
205524821-230-1010人用322×170282×135
7,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
205524981-230-122人用180×100根来155×84
2,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
205525071-230-133人用223×125根来197×99
3,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
205525161-230-145人用270×135根来238×106
4,900
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
205525251-230-1510人用322×170根来282×135
7,850
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
205524121-230-22人用180×100金布目155×84
2,370
取扱い終了
返品不可
205524281-230-33人用223×125金布目197×99
3,200
取扱い終了
返品不可
205524371-230-45人用270×135金布目238×106
4,500
取扱い終了
返品不可
205524461-230-510人用322×170金布目282×135
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする