曜日別特売

14.4V コードレスインパクトドライバ

14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター

付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー質量(kg)1.3ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20566227WH14DDL2(2LYPK)(L)172(1754)(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~280014.4(ソフト)0~1800(ノーマル)0~3900(パワー)0~3900(テスク)0~1900M5~M166.0
74,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
20566236WH14DDL2(2LYPK)(R)172(1754)(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~280014.4(ソフト)0~1800(ノーマル)0~3900(パワー)0~3900(テスク)0~1900M5~M166.0
74,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
20566245WH14DDL2(2LYPK)(B)172(1754)(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~280014.4(ソフト)0~1800(ノーマル)0~3900(パワー)0~3900(テスク)0~1900M5~M166.0
74,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
20566254WH14DDL2(2LYPK)(S)172(1754)(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~280014.4(ソフト)0~1800(ノーマル)0~3900(パワー)0~3900(テスク)0~1900M5~M166.0
62,600
取扱い終了
代替品有
20566263WH14DDL2(2LYPK)(Y)172(1754)(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テスク)0~280014.4(ソフト)0~1800(ノーマル)0~3900(パワー)0~3900(テスク)0~1900M5~M166.0
62,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20566254WH14DDL2(2LYPK)(S)20566236WH14DDL2(2LYPK)(R)WH14DDL2(2LYPK)(S) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 2056623614.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566263WH14DDL2(2LYPK)(Y)20566236WH14DDL2(2LYPK)(R)WH14DDL2(2LYPK)(Y) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 2056623614.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20566236
2023-06-24
用途: 手すりの部品の組み立て
製造業

トルクの強さを選べるので使いやすく本体の重さもさほどきにならないです。赤っぽい色を選んだので使っている時テンションが上がってバンバンとビスを締められます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする