曜日別特売

復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤

復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 - カンペハピオ
(5件のレビュー)

■[色々な汚れを分解] 浸透性が高い非イオン系界面活性剤がドアの素材を傷めずに油汚れ、泥汚れ、ほこりなどを分解・除去します。 ■[汚れからガード] 洗浄後、表面にバリア層が形成されるので、汚れの付着を防ぎ、アルミなど金属のサビを防ぎます。 ■[環境と肌に優しい] 水を主成分とした水系洗浄剤だから、安全で手肌・環境にやさしい。

用途ドアの油汚れ・泥汚れ・ホコリの除去に アルミ製 / FRP製 / 鋼鉄製 / 樹脂製 / 木製ドア 【使えないもの】■[白サビにはきかない] アルミ製ドア / 鋼鉄性 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布やスポンジなどに浸み込ませ、汚れている場所に液だれをしないように塗り広げ、擦り洗いをします。 ※素材に直接掛けないで下さい。 ※パット後長時間放置したり、広い範囲に一度に塗り広げないで下さい。 [2] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭き取って下さい。 ※使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。液性アルカリ性成分非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤、水、水質軟化剤使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-64内容量1缶(100mL)
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取り、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2057411217660092100
1,700
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新生活到来! お家の顔 玄関ドアをピカピカに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574112
2025-03-19
用途: 玄関ドアのくすみ、汚れ取り
卸売・小売業

汚れは完璧には取れませんが、くすんでいたドアの色がだいぶ復活しました。定期的に使おうと思います。

対象商品 : 20574112
2023-06-19
用途: 玄関ドアーのくすみ
製造業

台風などで、吹きついた雨の汚れとか黄砂が
こびりついて、白く変色していたため試しに
購入致しました、まだ一度だけ使用したので
又、試してみます。

対象商品 : 20574112
2019-08-29
用途: リフォォーム工事
幸企画建設業・工事業

古い玄関ドアで使用したがきれいにならなく、一般の洗剤のほうが
綺麗になった。残念

対象商品 : 20574112
2018-07-26
用途: 玄関ドアの洗浄
不動産業

仕上げの水洗いをしてみたときはとてもキレイに見えたのですが、乾くと汚れが残っていた。
よほどひどい汚れだったのかもう一度作業して確かめます。

対象商品 : 20574112
2019-04-09
用途: 玄関ドアの汚れ取り
不動産業

残念ながら、期待したほど、汚れが取れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする