曜日別特売

室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー

室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー - カンペハピオ
(11件のレビュー)

■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです

用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。液性アルカリ性成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2アズワン品番64-1164-70内容量1缶(300mL)
注意
■用途以外には使用しないで下さい。 ■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[本品は洗浄剤です] 本品は洗浄剤です。消臭・除菌のみの目的では使用しないでください。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取り、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2057412817660152300
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

引越し先の落ちない室内汚れ 室内かべクリーナーで落としてみませんか?( *´艸`*)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

1が参考にしています
2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

対象商品 : 20574128
2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

2025-05-24
用途: 屋内清掃
製造業

壁紙の汚れの清掃用に購入。黄ばみ汚れをびっくりすくぐらいによく落とすことが出来ます。

対象商品 : 20574128
2025-01-08
用途: 壁掃除
サービス業

色々試してみても落ちなかった壁汚れ、グーグルの検索で見つけて「これなら」と期待していたのに全然でがっかりしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にいたします。

対象商品 : 20574128
2020-09-23
用途: 職場の壁用

職場の屋内の壁が雨漏りによりカビだらけになり困っていたのですが、屋内ということもあり、匂いがきついものや洗い流さないといけないものは使えないので色々探していたところ、この商品に行きつきました。
匂いは全くなくて洗い流さなくよく、吹き付けて拭き取るだけでカビが落ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする