曜日別特売

ネオイーシス ステンレステーブルポット

ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポット - パール金属
(4件のレビュー)

保温、保冷OK
180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。
レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。

口径(Φmm)55材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584122HB-156542以上(24時間)、60以上(10時間)15以下(10時間)ブラウン6301
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20584138HB-156649以上(24時間)、66以上(10時間)12以下(10時間)ブラウン7151.5
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20584104HB-156342以上(24時間)、60以上(10時間)15以下(10時間)ホワイト6301
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20584113HB-156449以上(24時間)、66以上(10時間)12以下(10時間)ホワイト7151.5
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20584104HB-156344017077HB-4381HB-1563 エコット ステンレステーブルポット パール金属 44017077エコット ステンレステーブルポットパール金属1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 保温用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

冬にはお客様がおおくみえますので、その都度1杯ぶんずつ電気湯沸かし器でお湯を沸かしてお茶を出していました。電気湯沸かし器で入れたお茶は熱すぎてすぐには飲むことができず「アツ」と言われることも多々ありました。
テーブルポットなら、お客様を待たせることなくすぐにお茶を出せるので助かります。

対象商品 : 20584138
2024-06-06
用途: お茶の保冷用

サイズ感も良く満足しています。またお願いいたします。

対象商品 : 20584138
2024-06-02
用途: ホールでの温冷茶提供時
飲食業

温冷ともに保温性抜群、使い勝手も非常に良く重宝しています

対象商品 : 20584104
2018-11-27
用途: 食卓で重宝しています
その他業種

保温力も高く大きさも丁度良く食卓には欠かせません。片手で操作が簡単にでき、安定感も良く、中々の優れものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする