カギ番人 プッシュ式扉掛け型

カギ番人 プッシュ式扉掛け型 - Keiden(ケイデン)
(1件のレビュー)

扉を挟んで使用する扉付け型!
縦でも横でも設置OK!
扉に掛けて閉めるだけ、手間いらずで業務にも最適!
扉の上部や側面に掛けて扉を閉めるだけの簡単設置、カギの受け渡しや不動産業者の物件案内にも最適です。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式

用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品フタ落下防止ワイヤー材質【本体】亜鉛合金【扉固定金具】ステンレス質量(g)910表面処理焼付塗装対応寸法(mm)(扉/厚さ)30~42内容量1台
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584953PS6-1
11,420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20584953PS6-141461955PS6-1PS6-1 カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン) 41461955カギ番人 プッシュ式扉付型Keiden(ケイデン)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584953
2017-04-27
用途: 実家の玄関 一人暮らしの老母の安否確認が取れない場合等、緊急時の開錠手段として設置

数少ない扉に固定するタイプで、専用金具により簡便に設置出来る点は評価出来る。 本体側は、閉じる時にも暗証番号を入力してスライドレバーを押し下げなければならない点は大きなマイナス点。 開錠方法を伝えただけでは、復旧してもらえなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする