カギ番人プラス プッシュ式南京錠型

カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 - Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 - Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 - Keiden(ケイデン)カギ番人プラス プッシュ式南京錠型 - Keiden(ケイデン)
(1件のレビュー)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。

用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)900タイプ4000通り以上周囲環境-25~65℃動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584978PC10
16,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584978
2023-10-22
用途: スペアキーの保管に
飲食業

ボディはステンレスと亜鉛合金、樹脂で出来ているという珍しいものです。シャックル部分の構造も、雨水や埃が入りにくく作られていますので、内部が錆びたり、固着して開かなくなるというような心配は比較的少ないかと判断して購入しました。ボタン式のロックに関しては、思っていたよりも使いやすいものの、プラスティックで出来ていますので、唯一壊れやすいパーツかも知れません。そのカバーは別売りです。プラスティック製の多少物足りないものですが、唯一の欠点と思われるボタン周りを保護出来るので迷わず購入しました。
見渡す限り、この手としては現状最強だと思いますが、いつか「オールステンレスモデル」が販売されることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする