(10件のレビュー)

手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き

用途
カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585023KCL17キーホルダー17個、取付ビス2本、アンカー2本、取付用マグネット1枚本体:スチール、ダイヤル部:ABSKCL17155×195×6017
9,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
20585032KCL30キーホルダー30個、取付ビス3本、アンカー3本、取付用マグネット1枚、クリアポケット1個本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂KCL30187×250×7530
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20585023
2022-08-04
用途: 自動車のキーBOX
株式会社吉田製作所

普通のカギなら問題なく収納OKですが、思ったよりも内側のスペースが狭いので大きなリモコンキーには不向きです。

対象商品 : 20585023
2021-10-22
用途: 鍵の保管
教育・研究機関

コンパクトで使いやすい。白色がとてもピュアで綺麗。磁石が強力で安心して使える。

対象商品 : 20585032
2020-09-19
用途: 事務所鍵管理
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目の購入です。とても使いやすくて暗唱番号もすぐに変更できますので
安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 20585023
2019-07-13
用途: 農機のカギ整理に
農・林・水産業

トラクターやコンバイン、田植え機のカギ整理に購入しました。
強力なマグネットシートで取り付けができ、暗証番号式なので、農機倉庫に置いておいても安心です。

対象商品 : 20585023
2019-07-30
用途: 共有キーの保管
サービス業

マグネットシートが非常に強力で穴をあけずに済んだ。

対象商品 : 20585032
2017-09-29
用途: 車等の予備キーの保管
教育・研究機関

これまで、少し小さめのキーボックスを、家族の誰もが、緊急等の場合に鍵が取り出せるように車庫に取り付けていたが、都合によりもう少し大きめキーボックスを購入することとした。キーボックスのダイヤル番号も回しやすく、満足している。

対象商品 : 20585023
2018-01-04
用途: 入退室キーの管理
三井ホーム株式会社建設業・工事業

非常にコンパクトで使い易く、背面マグネットによる壁装着が可能ですので、設置位置にも
自由度が高く便利です。

対象商品 : 20585023
2017-03-21
用途: キャビネットキー保管用

大きさもちょうど良く満足しています。
開閉用のノブがプラスチック製のため耐久性が少々心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする