菊水化学工業
BeニューST
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
タイプ
艶有
JIS規格
JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分
アクリル樹脂塗材
塗布面積(m
2
/缶)
基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤
清水
塗布方法
吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
凹凸状
内容量
1缶(16kg)
全36種類を絞り込む
色
選択してください
常備色 中彩色 KM083D
常備色 中彩色 KM122D
常備色 中彩色 KM123D
常備色 中彩色 KN030A
常備色 中彩色 KN032E
常備色 中彩色 KN040A
常備色 中彩色 KN041C
常備色 中彩色 KN042A
常備色 中彩色 KN042B
常備色 中彩色 KN045A
常備色 中彩色 KN045B
常備色 中彩色 KN048B
常備色 淡彩色 KM082D
常備色 淡彩色 KN004C
常備色 淡彩色 KN021C
常備色 淡彩色 KN021D
常備色 淡彩色 KN021E
常備色 淡彩色 KN026D
常備色 淡彩色 KN029C
常備色 淡彩色 KN038D
常備色 淡彩色 KN060A
常備色 淡彩色 KN060B
常備色 淡彩色 KN060E
常備色 淡彩色 KN061C
常備色 濃彩色 KB135D
常備色 濃彩色 KM080E
常備色 濃彩色 KN006F
常備色 濃彩色 KN016A
常備色 濃彩色 KN016D
常備色 濃彩色 KN023G
常備色 濃彩色 KN024E
常備色 濃彩色 KN042E
常備色 濃彩色 KN045F
常備色 濃彩色 KN077B
常備色 濃彩色 KN088B
常備色 濃彩色 KN088F
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20590684
-
常備色 淡彩色 KN004C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590693
-
常備色 淡彩色 KN060B
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590702
-
常備色 淡彩色 KN060A
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590718
-
常備色 淡彩色 KN060E
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590727
-
常備色 淡彩色 KN021D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590736
-
常備色 淡彩色 KN061C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590745
-
常備色 淡彩色 KN021E
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590754
-
常備色 淡彩色 KN021C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590763
-
常備色 淡彩色 KN038D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590772
-
常備色 淡彩色 KN026D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590788
-
常備色 淡彩色 KN029C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590797
-
常備色 淡彩色 KM082D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590806
-
常備色 中彩色 KM122D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590815
-
常備色 中彩色 KM123D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590824
-
常備色 中彩色 KN045B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590833
-
常備色 中彩色 KN042A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590842
-
常備色 中彩色 KN041C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590858
-
常備色 中彩色 KN042B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590867
-
常備色 中彩色 KN048B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590876
-
常備色 中彩色 KN045A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590885
-
常備色 中彩色 KM083D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590894
-
常備色 中彩色 KN040A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590903
-
常備色 中彩色 KN030A
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590912
-
常備色 中彩色 KN032E
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590928
-
常備色 濃彩色 KN016D
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590937
-
常備色 濃彩色 KN077B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590946
-
常備色 濃彩色 KM080E
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590955
-
常備色 濃彩色 KN016A
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590964
-
常備色 濃彩色 KB135D
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590973
-
常備色 濃彩色 KN088B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590982
-
常備色 濃彩色 KN088F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20590998
-
常備色 濃彩色 KN006F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591007
-
常備色 濃彩色 KN042E
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591016
-
常備色 濃彩色 KN045F
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591025
-
常備色 濃彩色 KN024E
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591034
-
常備色 濃彩色 KN023G
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870