菊水化学工業
BeニューST 淡彩色
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
材質
アクリル樹脂塗材
タイプ
艶有
JIS規格
JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
主成分
アクリル樹脂
塗布面積(m
2
/缶)
基層塗り:14~20、模様塗り:20~40
希釈剤
清水
塗布方法
吹付け、リシンガン、タイルガン等
危険物の類別
非危険物
特性
防藻、防カビ、透湿、弾性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕上げの形状
凹凸状
内容量
1缶(16kg)
全67種類を絞り込む
色
選択してください
白
調色 淡彩色 19-70F
調色 淡彩色 19-75B
調色 淡彩色 19-75C
調色 淡彩色 19-75D
調色 淡彩色 19-75L
調色 淡彩色 19-80B
調色 淡彩色 19-80C
調色 淡彩色 19-80D
調色 淡彩色 19-80F
調色 淡彩色 19-80L
調色 淡彩色 19-85B
調色 淡彩色 19-85C
調色 淡彩色 19-85D
調色 淡彩色 19-85F
調色 淡彩色 19-85L
調色 淡彩色 19-90B
調色 淡彩色 19-90C
調色 淡彩色 19-90D
調色 淡彩色 19-90F
調色 淡彩色 19-92B
調色 淡彩色 22-70C
調色 淡彩色 22-70D
調色 淡彩色 22-75C
調色 淡彩色 22-75D
調色 淡彩色 22-75F
調色 淡彩色 22-80B
調色 淡彩色 22-80C
調色 淡彩色 22-80D
調色 淡彩色 22-80F
調色 淡彩色 22-80H
調色 淡彩色 22-85B
調色 淡彩色 22-85C
調色 淡彩色 22-85D
調色 淡彩色 22-85F
調色 淡彩色 22-85H
調色 淡彩色 22-87C
調色 淡彩色 22-90B
調色 淡彩色 22-90C
調色 淡彩色 22-90D
調色 淡彩色 22-90H
調色 淡彩色 25-70A
調色 淡彩色 25-75A
調色 淡彩色 25-75B
調色 淡彩色 25-75C
調色 淡彩色 25-80A
調色 淡彩色 25-80B
調色 淡彩色 25-80C
調色 淡彩色 25-85A
調色 淡彩色 25-85B
調色 淡彩色 25-85C
調色 淡彩色 25-90A
調色 淡彩色 25-90B
調色 淡彩色 25-90C
調色 淡彩色 25-92B
調色 淡彩色 N-60
調色 淡彩色 N-65
調色 淡彩色 N-75
調色 淡彩色 N-77
調色 淡彩色 N-80
調色 淡彩色 N-82
調色 淡彩色 N-85
調色 淡彩色 N-87
調色 淡彩色 N-90
調色 淡彩色 N-93
調色 淡彩色 N-95
67種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20591043
-
白
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591052
-
調色 淡彩色 N-95
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591068
-
調色 淡彩色 N-93
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591077
-
調色 淡彩色 N-90
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591086
-
調色 淡彩色 N-87
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591095
-
調色 淡彩色 N-85
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591104
-
調色 淡彩色 N-82
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591113
-
調色 淡彩色 N-80
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591122
-
調色 淡彩色 N-77
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591138
-
調色 淡彩色 N-75
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591147
-
調色 淡彩色 N-65
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591156
-
調色 淡彩色 N-60
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591165
-
調色 淡彩色 19-92B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591174
-
調色 淡彩色 19-90B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591183
-
調色 淡彩色 19-85B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591192
-
調色 淡彩色 19-80B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591208
-
調色 淡彩色 19-75B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591217
-
調色 淡彩色 19-90C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591226
-
調色 淡彩色 19-85C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591235
-
調色 淡彩色 19-80C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591244
-
調色 淡彩色 19-75C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591253
-
調色 淡彩色 19-90D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591262
-
調色 淡彩色 19-85D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591278
-
調色 淡彩色 19-80D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591287
-
調色 淡彩色 19-75D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591296
-
調色 淡彩色 19-90F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591305
-
調色 淡彩色 19-85F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591314
-
調色 淡彩色 19-80F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591323
-
調色 淡彩色 19-70F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591332
-
調色 淡彩色 19-85L
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591348
-
調色 淡彩色 19-80L
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591357
-
調色 淡彩色 19-75L
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591366
-
調色 淡彩色 22-90B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591375
-
調色 淡彩色 22-87C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591384
-
調色 淡彩色 22-85B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591393
-
調色 淡彩色 22-80B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591402
-
調色 淡彩色 19-75B
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591418
-
調色 淡彩色 22-90C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591427
-
調色 淡彩色 22-85C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591436
-
調色 淡彩色 22-80C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591445
-
調色 淡彩色 22-75C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591454
-
調色 淡彩色 22-70C
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591463
-
調色 淡彩色 22-85D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591472
-
調色 淡彩色 22-80D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591488
-
調色 淡彩色 22-75D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591497
-
調色 淡彩色 22-70D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591506
-
調色 淡彩色 22-90D
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591515
-
調色 淡彩色 22-85F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591524
-
調色 淡彩色 22-80F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20591533
-
調色 淡彩色 22-75F
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870