菊水化学工業
ビュートップEP 淡彩色
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途
一般建築物の内外装。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐水、耐アルカリ
仕様
防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364
タイプ
艶有
JIS規格
JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
主成分
アクリル樹脂塗料
塗布面積(m
2
)
50~80/20kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗り、刷毛塗り
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
)
0.15~0.20
全134種類を絞り込む
色
選択してください
白
調色 淡彩色 19-70F
調色 淡彩色 19-75B
調色 淡彩色 19-75C
調色 淡彩色 19-75D
調色 淡彩色 19-75L
調色 淡彩色 19-80B
調色 淡彩色 19-80C
調色 淡彩色 19-80D
調色 淡彩色 19-80F
調色 淡彩色 19-80L
調色 淡彩色 19-85B
調色 淡彩色 19-85C
調色 淡彩色 19-85D
調色 淡彩色 19-85F
調色 淡彩色 19-85L
調色 淡彩色 19-90B
調色 淡彩色 19-90C
調色 淡彩色 19-90D
調色 淡彩色 19-90F
調色 淡彩色 19-92B
調色 淡彩色 22-70C
調色 淡彩色 22-70D
調色 淡彩色 22-75C
調色 淡彩色 22-75D
調色 淡彩色 22-75F
調色 淡彩色 22-80B
調色 淡彩色 22-80C
調色 淡彩色 22-80D
調色 淡彩色 22-80F
調色 淡彩色 22-80H
調色 淡彩色 22-85B
調色 淡彩色 22-85C
調色 淡彩色 22-85D
調色 淡彩色 22-85F
調色 淡彩色 22-85H
調色 淡彩色 22-87C
調色 淡彩色 22-90B
調色 淡彩色 22-90C
調色 淡彩色 22-90D
調色 淡彩色 22-90H
調色 淡彩色 25-70A
調色 淡彩色 25-75A
調色 淡彩色 25-75B
調色 淡彩色 25-75C
調色 淡彩色 25-80A
調色 淡彩色 25-80B
調色 淡彩色 25-80C
調色 淡彩色 25-85A
調色 淡彩色 25-85B
調色 淡彩色 25-85C
調色 淡彩色 25-90A
調色 淡彩色 25-90B
調色 淡彩色 25-90C
調色 淡彩色 25-92B
調色 淡彩色 N-60
調色 淡彩色 N-65
調色 淡彩色 N-75
調色 淡彩色 N-77
調色 淡彩色 N-80
調色 淡彩色 N-82
調色 淡彩色 N-85
調色 淡彩色 N-87
調色 淡彩色 N-90
調色 淡彩色 N-93
調色 淡彩色 N-95
134種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20595907
-
1缶(16kg)
白
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595916
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-95
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595925
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-93
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595943
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-87
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595968
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-82
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595977
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-80
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595986
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-77
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20595995
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596004
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596013
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596022
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-92B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596047
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596056
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596065
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596074
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596083
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596092
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596108
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596117
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596126
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596135
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596144
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596153
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596162
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596178
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596187
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-70F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596196
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596205
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596214
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596223
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596232
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-87C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596248
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596257
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596266
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596275
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596284
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596293
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596302
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-75C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596318
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-70C
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596327
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596336
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596345
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-75D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596354
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-70D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596363
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90D
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596372
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596388
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596397
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-75F
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596406
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90H
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596415
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85H
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20596424
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80H
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300