ビュートップウレタン 淡彩色

ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン 淡彩色 - 菊水化学工業

ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。

用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20605025-1缶(16kg)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605034-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-95
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605043-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-93
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605052-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-90
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605068-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-87
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605077-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-85
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605086-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-82
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605095-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-80
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605104-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-77
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605113-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-75
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605122-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-65
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605138-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-60
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605147-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-92B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605156-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605165-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605174-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605183-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605192-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605208-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605217-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605226-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605235-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605244-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605253-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605262-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605278-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605287-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605296-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605305-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-70F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605314-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85L
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605323-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80L
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605332-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75L
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605348-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605357-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-87C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605366-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605375-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605384-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605393-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605402-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605418-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605427-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605436-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605445-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605454-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605463-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605472-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605488-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90D
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605497-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605506-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20605515-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする