ビュートップウレタン弾性 淡彩色

ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業ビュートップウレタン弾性 淡彩色 - 菊水化学工業

ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。

用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐久材質アクリルウレタン樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20608062-1缶(16kg)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608078-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-95
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608087-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-93
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608096-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-90
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608105-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-87
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608114-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-85
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608123-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-82
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608132-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-80
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608148-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-77
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608157-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-75
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608166-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-65
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608175-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-60
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608184-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-92B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608193-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608202-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608218-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608227-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608236-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608245-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608254-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608263-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608272-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608288-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608297-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608306-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608315-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608324-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608333-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608342-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-70F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608358-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608367-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608376-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75L
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608385-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608394-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-87C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608403-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608412-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608428-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608437-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608446-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608455-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608464-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608473-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70C
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608482-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608498-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608507-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608516-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608525-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90D
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608534-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608543-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20608552-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする