菊水化学工業
ビュートップシリコン弾性 淡彩色
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
材質
アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルシリコン樹脂
塗布面積(m
2
)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20614816
-
1缶(4kg)
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20614143
-
1缶(16kg)
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614152
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614168
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-93
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614177
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614186
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614195
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614204
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-82
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614213
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614222
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614238
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614247
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614256
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 N-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614265
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-92B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614274
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614283
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614292
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614308
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614317
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614326
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614335
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614344
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614353
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614362
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614378
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614387
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614396
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-90F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614405
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614414
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614423
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-70F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614432
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-85L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614448
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-80L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614457
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614466
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614475
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-87C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614484
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614493
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614502
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 19-75B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614518
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614527
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614536
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614545
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-75C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614554
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-70C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614563
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614572
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614588
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-75D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614597
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-70D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614606
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-90D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614615
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-85F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20614624
-
1缶(16kg)
調色 淡彩色 22-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ