菊水化学工業
ビュートップシリコン弾性 中彩色
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
塗膜に親水性が有り低汚染性に優れています。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
透湿性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
材質
アクリルシリコン樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルシリコン
塗布面積(m
2
)
45~64/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
170
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20616365
-
1缶(4kg)
調色 中彩色 N-45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20615482
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 N-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615498
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 N-55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615507
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 N-50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615516
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 N-45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615525
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 02-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615534
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 02-80L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615543
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-60B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615552
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-50B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615568
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615577
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615586
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-60F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615595
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-60L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615604
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 05-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615613
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 07-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615622
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 07-50L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615638
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 09-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615647
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 09-50F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615656
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 09-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615665
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 09-60L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615674
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 09-50F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615683
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 12-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615692
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 12-50L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615708
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 12-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615717
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 12-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615726
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 12-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615735
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-60F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615744
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615753
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-50B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615762
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-65B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615778
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-60B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615787
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615796
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615805
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615814
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 15-70H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615823
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-70H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615832
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615848
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615857
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-90D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615866
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-80D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615875
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-70D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615884
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615893
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615902
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 17-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615918
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615927
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615936
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-70A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615945
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615954
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20615963
-
1缶(16kg)
調色 中彩色 19-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ