菊水化学工業
ビュートップフッソ弾性 上塗リ 中彩色
ビュートップシリコン弾性より、耐久性を向上した水系塗料です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
防藻・防カビ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。
主な用途
一般建築物の内外装
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
材質
アクリルフッ素樹脂塗料
タイプ
艶有
主成分
アクリルふっ素樹脂
塗布面積(m
2
)
80~128/16kg
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー塗、吹付け、刷毛塗り
耐候性
JIS A 6909 耐候形1種相当
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20623968
-
調色 中彩色 N-45
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623934
-
調色 中彩色 N-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623943
-
調色 中彩色 N-55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623952
-
調色 中彩色 N-50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623977
-
調色 中彩色 02-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623986
-
調色 中彩色 02-80L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20623995
-
調色 中彩色 05-60B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624004
-
調色 中彩色 05-50B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624013
-
調色 中彩色 05-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624022
-
調色 中彩色 05-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624038
-
調色 中彩色 05-60F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624047
-
調色 中彩色 05-60L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624056
-
調色 中彩色 05-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624065
-
調色 中彩色 07-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624074
-
調色 中彩色 07-50L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624083
-
調色 中彩色 09-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624092
-
調色 中彩色 09-50F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624108
-
調色 中彩色 09-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624117
-
調色 中彩色 09-60L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624126
-
調色 中彩色 09-50F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624135
-
調色 中彩色 12-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624144
-
調色 中彩色 12-50L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624153
-
調色 中彩色 12-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624162
-
調色 中彩色 12-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624178
-
調色 中彩色 12-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624187
-
調色 中彩色 15-60F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624196
-
調色 中彩色 15-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624205
-
調色 中彩色 15-50B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624214
-
調色 中彩色 15-65B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624223
-
調色 中彩色 15-60B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624232
-
調色 中彩色 15-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624248
-
調色 中彩色 15-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624257
-
調色 中彩色 17-80F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624266
-
調色 中彩色 15-70H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624275
-
調色 中彩色 17-70H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624284
-
調色 中彩色 17-70L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624293
-
調色 中彩色 17-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624302
-
調色 中彩色 17-90D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624318
-
調色 中彩色 17-80D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624327
-
調色 中彩色 17-70D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624336
-
調色 中彩色 17-60D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624345
-
調色 中彩色 17-50D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624354
-
調色 中彩色 17-80H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624363
-
調色 中彩色 19-60H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624372
-
調色 中彩色 19-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624388
-
調色 中彩色 19-70A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624397
-
調色 中彩色 19-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624406
-
調色 中彩色 19-50H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624415
-
調色 中彩色 19-65A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20624424
-
調色 中彩色 19-60B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300