神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
軒天換気グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途
軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
有効換気面積(cm
2
)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952774
SKN-150×300
334
148
170
300
184
288
119
-
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
86952792
SKN-200×400
434
200
220
400
234
387
209
-
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
86952783
SKN-150×300
334
148
170
300
184
288
119
16M
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
86952801
SKN-200×400
434
200
220
400
234
387
209
16M
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください