ユニット
ダクト表示プラスチック板型・横型
取付方式
穴左右2
材質
エコユニボード(4.2mmΦ穴左右2)
寸法(mm)
240×80×1厚
質量(g)
100
内容量
1セット(5枚)
全6種類を絞り込む
文字内容
選択してください
外気ダクト
排気ダクト
排煙ダクト
白無地
給気ダクト
還気ダクト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20628773
426-30
給気ダクト
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20628782
426-31
排気ダクト
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20628798
426-32
還気ダクト
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20628807
426-33
排煙ダクト
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20628816
426-34
外気ダクト
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20628825
426-35
白無地
¥1,090
¥
769
¥846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください