ユニット
管名表示プラスチック板
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)
120×60×0.1厚
質量(g)
50
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20631643
441-01
給水管
741-4099
¥730
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631652
441-02
給湯管
741-4102
¥730
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631668
441-03
返湯管
741-4111
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631677
441-04
排水管
741-4129
¥730
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631686
441-05
揚水管
741-4137
¥730
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631695
441-06
雨水管
741-4145
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631704
441-07
通気管
741-4153
¥730
¥
649
¥714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631713
441-08
汚水管
741-4161
¥730
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631722
441-09
オーバーフロー管
741-4170
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631738
441-10
蒸気管
741-4188
¥730
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631747
441-11
補給水管
741-4196
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631756
441-12
エアー抜き管
741-4200
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631765
441-13
水抜き管
741-4218
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631774
441-14
給油管
741-4226
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631783
441-15
返油管
741-4234
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631792
441-16
ブロー管
741-4242
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631808
441-17
冷媒管
741-4251
¥730
¥
599
¥659
(税込)
翌日出荷
返品不可
20631817
441-18
水道引込管
741-4269
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631826
441-19
逃し管
741-4277
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631835
441-20
ドレン管
741-4285
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631844
441-21
上水管
741-4293
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631853
441-22
中水管
741-4307
¥730
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631862
441-23
消火管
741-4315
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631878
441-24
ガス管
741-4323
¥730
¥
649
¥714
(税込)
翌々日出荷
20631887
441-25
消火栓
741-4331
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631896
441-26
汚水管
741-4340
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631905
441-27
膨張管
741-4358
¥730
¥
599
¥659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください