ユニット
矢印ステッカー2
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
寸法(mm)
60×120×0.22厚
文字内容
矢印
内容量
1セット(10枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
暗い赤
水色
緑
赤
青
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20632282
457-01
741-6407
黒
¥1,550
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
20632298
457-02
741-6415
青
¥1,550
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
20632307
457-03
741-6423
暗い赤
¥1,550
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20632316
457-06
741-6431
赤
¥1,550
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
20632325
457-07
741-6440
水色
¥1,550
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
20632334
457-08
741-6458
緑
¥1,550
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください