曜日別特売

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(1件のレビュー)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
アングルブラケット

用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ内容量1台
全22種類を絞り込む
寸法B(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05584066P-81L4117842811.522026567198013020.57065以内シルバー180080030以下
7,770
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
05584075P-81L4117842811.522026567198013020.57065以内アイボリホワイト180080030以下
8,270
7,790
8,569(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584084P-81L4117842811.522026567198013020.57065以内クリアグレー180080030以下
8,270
7,790
8,569(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584093P-81L4117842811.522026567198013020.57065以内バーントアンバー180080030以下
8,270
7,790
8,569(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584197P-82L451905281322026572.5198014024.57065以内シルバー210090045以下
8,050
7,490
8,239(税込)
11日以内出荷
返品不可
05584206P-82L451905281322026572.5198014024.57065以内アイボリホワイト210090045以下
8,550
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584215P-82L451905281322026572.5198014024.57065以内クリアグレー210090045以下
8,550
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584224P-82L451905281322026572.5198014024.57065以内バーントアンバー210090045以下
8,550
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
05584355P-83L612087781322026572.5198016524.57076以内シルバー210095065以下
10,910
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584364P-83L612087781322026572.5198016524.57076以内アイボリホワイト210095065以下
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584373P-83L612087781322026572.5198016524.57076以内クリアグレー210095065以下
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584382P-83L612087781322026572.5198016524.57076以内バーントアンバー210095065以下
11,410
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
05584407P-84L65230921014.528032377209518025.585105以内シルバー2400105085以下
15,390
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
05583725P-181L4117842811.522026567198513020.57065以内アイボリホワイト180080030以下
9,830
9,590
10,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
05583734P-181L4117842811.522026567198513020.57065以内クリアグレー180080030以下
9,830
9,590
10,549(税込)
9日以内出荷
返品不可
05583795P-182L451905281322026572.5198514024.57065以内アイボリホワイト210090045以下
10,340
8,690
9,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
05583804P-182L451905281322026572.5198514024.57065以内クリアグレー210090045以下
10,340
8,690
9,559(税込)
8日以内出荷
05583917P-183L612087781322026572.5198516524.57076以内シルバー210095065以下
12,910
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
05583926P-183L612087781322026572.5198516524.57076以内アイボリホワイト210095065以下
13,410
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
05583935P-183L612087781322026572.5198516524.57076以内クリアグレー210095065以下
13,410
12,900
14,190(税込)
15日以内出荷
返品不可
05583944P-183L612087781322026572.5198516524.57076以内バーントアンバー210095065以下
13,410
12,900
14,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
05583962P-184L65230921014.5280323772010218025.585105以内シルバー2400105085以下
17,640
16,900
18,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583734
2024-01-10
用途: 事務所の扉補修
製造業

事務所のドアクローザーが故障したので、サイズを測って購入。
サイズ展開が豊富だったので、ピッタリの物を購入出来た。
取付作業も素人でも20分程度で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする